TESA ANTI SLIP TAPE 60950 15MTR X 50MM ZWART
tesa® 60950 - Anti-sliptape (zwart)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:60950 PV2 15M 50MM BLACK
Rubix:A0273735
Fabrikant:60950-00001-02

Documenten
Productdetails : TESA ANTI SLIP TAPE 60950 15MTR X 50MM ZWART
Dankzij het hoogwaardige schuurmiddel verbetert deze tesa® 60950 antisliptape de grip op gladde oppervlakken aanzienlijk, wat het risico op ongevallen vermindert. Hij is eenvoudig aan te brengen, bestand tegen zware omstandigheden, is duurzaam en zeer efficiënt.
Kenmerken:
tesa® 60950 antisliptape laat zich eenvoudig aanbrengen op diverse ondergronden zoals hout, metaal, beton en synthetische stoffen. De krachtige kleefstof zorgt voor een stevige en directe hechting, terwijl het ruwe oppervlak optimale voetgrip garandeert, zelfs in vochtige of olieachtige omstandigheden. Dit product is bestand tegen water, weersinvloeden en slijtage en behoudt zijn eigenschappen langdurig, waardoor de veiligheid voor iedereen in professionele omgevingen wordt geoptimaliseerd.
Specificaties:
- Drager: PVC-folie met minerale coating (aluminiumoxide).
- Kleefmassa: acryl.
- Rek bij breuk: 25%.
- Rekkracht: 30 N/cm.
- Totale dikte: 900 µm (waarvan 180 µm voering).
- Handafscheurbaarheid: ja.
- Fluorescerend: niet.
- Kleefkracht op staal: 5,8 N/cm.
- Duurzaamheid: tot 2 jaar bij matige belasting.
Normen:
tesa® 60950 voldoet aan DIN 51130 inzake de antislip-eigenschappen.
Merkinformatie:
tesa® is wereldwijd bekend als producent van innovatieve kleefoplossingen voor industrie en handel. Sinds de oprichting in 1890 heeft het merk zich ontwikkeld tot een toonaangevende speler in meer dan 100 landen. Met meer dan 7.000 technische producten biedt tesa® oplossingen aan voor sectoren zoals de auto-industrie, elektronica, bouw en industrie.
Kenmerken:
tesa® 60950 antisliptape laat zich eenvoudig aanbrengen op diverse ondergronden zoals hout, metaal, beton en synthetische stoffen. De krachtige kleefstof zorgt voor een stevige en directe hechting, terwijl het ruwe oppervlak optimale voetgrip garandeert, zelfs in vochtige of olieachtige omstandigheden. Dit product is bestand tegen water, weersinvloeden en slijtage en behoudt zijn eigenschappen langdurig, waardoor de veiligheid voor iedereen in professionele omgevingen wordt geoptimaliseerd.
Specificaties:
- Drager: PVC-folie met minerale coating (aluminiumoxide).
- Kleefmassa: acryl.
- Rek bij breuk: 25%.
- Rekkracht: 30 N/cm.
- Totale dikte: 900 µm (waarvan 180 µm voering).
- Handafscheurbaarheid: ja.
- Fluorescerend: niet.
- Kleefkracht op staal: 5,8 N/cm.
- Duurzaamheid: tot 2 jaar bij matige belasting.
Normen:
tesa® 60950 voldoet aan DIN 51130 inzake de antislip-eigenschappen.
Merkinformatie:
tesa® is wereldwijd bekend als producent van innovatieve kleefoplossingen voor industrie en handel. Sinds de oprichting in 1890 heeft het merk zich ontwikkeld tot een toonaangevende speler in meer dan 100 landen. Met meer dan 7.000 technische producten biedt tesa® oplossingen aan voor sectoren zoals de auto-industrie, elektronica, bouw en industrie.
Sterke punten
- Vermindert doeltreffend het risico op uitglijden en vallen;
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij krachtige kleefstof;
- Bestand tegen extreme omstandigheden (vocht, olie, temperatuur);
- Langdurige werking voor duurzame veiligheid;
- Verhoogde rentabiliteit door de vermindering van arbeidsongevallen en arbeidsongeschiktheid.
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij krachtige kleefstof;
- Bestand tegen extreme omstandigheden (vocht, olie, temperatuur);
- Langdurige werking voor duurzame veiligheid;
- Verhoogde rentabiliteit door de vermindering van arbeidsongevallen en arbeidsongeschiktheid.
Toepassingen
Dit antislipkleefmideel is ideaal voor industriële werkplaatsen, magazijnen, productieomgevingen en buitenlocaties waar verhoogde veiligheid vereist is. Hij is bijzonder geschikt voor het beveiligen van trappen, hellende vlakken, hefplatforms, industriële voertuigen en oppervlakken die regelmatig worden blootgesteld aan natte of olieachtige omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 15 m |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,45 excl. BTW
/ stuk
€ 48,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
