TESA ANTI SLIP TAPE 60954 18MTR X 50MM ZWART
tesa® 60954 Robuuste antislip-tape
Zie technische informatieReferenties

Productdetails : TESA ANTI SLIP TAPE 60954 18MTR X 50MM ZWART
Productbeschrijving
tesa® 60954 is een antislip-zelfklevende oplossing met een zeer duurzame drager, ontworpen voor veeleisende permanente toepassingen waarbij een goede grip en de veilige beloopbaarheid noodzakelijk zijn, zoals bouwmachines, platforms en hellingen.
De robuuste antislip-zelfklevende tape is een enkelzijdig tape met papieren liner, bestaande uit een duurzame, met de hand scheurbare antislipdrager en een acryladhesief. De drager bestaat uit een PVC-film gecoat met grote minerale deeltjes en is specifiek ontwikkeld voor extreme omstandigheden om antislip-eigenschappen te waarborgen bij complexe toepassingen. Het acryladhesief garandeert uitstekende kleefkracht op de meeste ondergronden.
tesa® 60954 is gecertificeerd volgens DIN 51130 en verkrijgbaar in zwart, geel, zwart-geel en grijs. De felgele en zwart-gele tapes zijn zeer goed zichtbaar en vergemakkelijken identificatie in gevaarlijke zones of voor preventiedoeleinden, waardoor ze de perfecte oplossing vormen om 5S-productie-initiatieven aan te vullen.
Sterke punten
- Extreem duurzame drager met antislip-eigenschappen voor extreme omstandigheden
- Verminderd dichtslibben dankzij de grote deeltjes
- Antislipweerstand R13 conform DIN 51130 (R12 voor zwart-geel)
- Veilige hechting op de meeste oppervlakken
- Goede bestendigheid tegen chemicaliën en weersinvloeden
- Felgele en zwart-geel kleuren zorgen voor hoge zichtbaarheid en vergemakkelijken identificatie
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 18 m |
| Kleur | zwart |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
