FLUKE TP175E MEETPROBESET IN LENGTE VERSTELBARE MEETPUNTEN
Test probes TP175E
Zie technische informatieReferenties
Fluke:TP175E
Rubix:1799006814
Fabrikant:3565568
EAN:0095969528894

Productdetails : FLUKE TP175E MEETPROBESET IN LENGTE VERSTELBARE MEETPUNTEN
De Fluke TP175E TwistGuard™ meetprobeset bestaat uit 2 meetprobes met in lengte verstelbare meetpunten (2 mm diameter) en kunnen gebruikt worden met de meeste Fluke meetsnoerensets. Een paar meetprobes (rood, zwart). 4 mm plug, 4 mm afneembare lantaarnpunten. Veiligheidsnormen: EN61010-031:2008, CAT II 1000V, CAT III 1000V, CAT IV 600V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | testpennen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,94 excl. BTW
/ stuk
€ 51,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen