Referenties
Enerpac:T6003L
Rubix:A0013262
Fabrikant:T6003L
EAN:0662005205448


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 700 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 1/2 '' |
| Type | testsysteem meetinstrument |
Documenten
Productdetails : ENERPAC MANOMETER T6003L
Sterke punten
•Gekalibreerd in dubbele schaalverdeling in psi en bar
Alle drukgevoelige onderdelen zijn afgedicht en gedempt met glycerine voor een lange levensduur
Inclusief veiligheidsklep en drukvereffeningsmembraan
Meterdempers of naaldkleppen worden aanbevolen voor toepassingen met een hoog aantal cycli
Alle drukgevoelige onderdelen zijn afgedicht en gedempt met glycerine voor een lange levensduur
Inclusief veiligheidsklep en drukvereffeningsmembraan
Meterdempers of naaldkleppen worden aanbevolen voor toepassingen met een hoog aantal cycli
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 700 bar |
| Diameter aansluiting | 1/2 '' |
| Type | testsysteem meetinstrument |
| Materiaal | gelegeerd staal |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 90262080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.117,75 excl. BTW
/ stuk
€ 1.352,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen