FLUKE THERMISCHE MULTIMETER 279 FC

Thermische multimeter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Fluke:279FC/IFLEX
Rubix:17101518
Fabrikant:4684050
EAN:0095969794466
FLUKE THERMISCHE MULTIMETER 279 FC

Technische samenvatting

Meetvlak600 mv ac/dc/1000 v ac/dc;600 ω;600 ω/50 mω;1000 nf/9999 µf;999.9/2500 a;99.99/999.9 hz
Categorie overspanningcat iii;cat iv
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FLUKE THERMISCHE MULTIMETER 279 FC


De 279 FC multimeter is een volledig uitgeruste multimeter met ingebouwde thermische beeldvormer die snel en veilig kan controleren op hotspots die kunnen wijzen op elektriciteitsproblemen. Thermische beeldvormingsmultimeters zijn gereedschappen voor eerstelijns probleemoplossing voor elektrische apparatuur die hotspots kunnen controleren op hoogspanningsapparatuur en transformatoren en de verwarming van zekeringen, draden, isolatoren, verbindingen, splitsers en schakelaars kan detecteren. Scannen met de thermische beeldvormer van de 279 FC toont snel en vanaf een veilige afstand veel elektriciteitsproblemen. Door twee gereedschappen in één te combineren, verlicht deze thermische multimeter de belasting en verhoogt de productiviteit. Deze digitale multimeter is compatibel met iFlex® (een flexibele stroomklem) om uw meetcapaciteiten uit te breiden en om stroommetingen te kunnen uitvoeren in nauwe, moeilijk bereikbare ruimten (tot 2500 A AC). Deze elektrische multimeter heeft een groot kleuren LCD-scherm om afbeeldingen en aflezingen eenvoudiger en duidelijker te kunnen bekijken.

Sterke punten

•Volledig uitgeruste elektrische multimeter met ingebouwde thermische beeldvormer
Laagdoorlaatfilter voor het oplossen van problemen met verstelbare toerentallen. Thermische beeldvorming geeft snel en veilig hotspots weer die kunnen wijzen op elektriciteitsproblemen
15 meetfuncties waaronder: voltage ac en dc, weerstand, continuïteit, capaciteit, diodetest, Min/Max/Avg, stroom ac met meegeleverde iFlex stroomsonde, frequentie
Twee-in-één gereedschap is ontworpen om de productiviteit te verhogen waardoor er geen noodzaak is om terug te keren naar de truck of kantoor om een gedeelde camera op te halen en zodat u meer kunt doen in minder tijd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetvlak600 mv ac/dc/1000 v ac/dc;600 ω;600 ω/50 mω;1000 nf/9999 µf;999.9/2500 a;99.99/999.9 hz
Categorie overspanningcat iii;cat iv
€ 1.516,91 excl. BTW
/ stuk
€ 1.835,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen