SKF TLMR 101 AUTOMATISCHE SMEERUNIT POMP/BATT

TLMR 101

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TLMR 101
Rubix:A0615268
EAN:7316575884932
SKF TLMR 101 AUTOMATISCHE SMEERUNIT POMP/BATT

Technische samenvatting

Productdetails : SKF TLMR 101 AUTOMATISCHE SMEERUNIT POMP/BATT


Met een relatief hoge doseerdruk kan SKF TLMR op lange afstanden werken en optimale resultaten leveren bij moeilijk bereikbare en onveilige smeerpunten. Het robuuste ontwerp maakt ze geschikt voor gebruik in een breed temperatuurbereik in aanwezigheid van trillingen. Gevoed door batterijen of 12-24 V DC door stekker M12-A (niet meegeleverd) en geleverd met of zonder vet.

Sterke punten

- Flexible temperature independent dispense rate from 1 to 24 months
- Available cartridges of 120 and 380 ml of SKF grease
- Maximum discharge pressure of 30 bars (435 psi) during the dispensing period
- Wide temperature range, especially suitable for engine rooms, and hot fan applications, as well as wind turbine applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Druk30 bar
Spanning6 V
Gewicht0,8 kg
Typesmeertoestel met batterijen
€ 239,90 excl. BTW
/ stuk
€ 290,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen