SKF TLSD 250/WA2 SYSTEM 24

TLSD 250

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TLSD 250/WA2
Rubix:03101760
EAN:7316575835460
SKF TLSD 250/WA2 SYSTEM 24

Technische samenvatting

Productdetails : SKF TLSD 250/WA2 SYSTEM 24


Elektromechanische éénpunts-automatische smeertoestellen. De SKF TLSD-serie is de eerste keuze wanneer een eenvoudige en betrouwbare automatische smeerder vereist is bij variabele temperaturen, of wanneer de toepassingsomstandigheden (zoals trillingen, beperkte ruimte of gevaarlijke omgevingen) een montage op afstand vereisen.

Sterke punten

Filled with SKF lubricants especially developed for bearing applications
Temperature independent dispense rate
Maximum discharge pressure of 5 bar over the whole dispensing period
Dispense rate available in various settings
Transparent reservoir allows visual inspection
Red-yellow-green LEDs indicate the lubricator’s status
Refill sets include battery pack
Special battery pack available for cold working conditions
Supplied with support flange for enhanced sturdiness
Suitable for both direct and remote installation
Extensive range of accessories

Toepassingen

Critical applications where extreme reliability and additional monitoring is required
Applications in restrictive and hazardous locations
Applications requiring high volumes of lubricant

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Druk5 bar
Spanning4,5 V
Gewicht0,8 kg
Typemultifunctioneel ep-type vet
€ 94,56 excl. BTW
/ stuk
€ 114,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen