Referenties
SKF:TMFS 5
Rubix:03103006
EAN:7316570900439

Productdetails : SKF TMFS 5 DOPMOERSLEUTEL
De TMFS axiale borgmoerbussen van SKF zijn speciaal ontworpen voor het veilig en efficiënt monteren en demonteren van borgmoeren. Ze vergemakkelijken het afstellen van lagers op conische assen of spanhulzen, en beschermen tegelijkertijd de componenten. Dankzij het compacte ontwerp nemen ze minder ruimte in rond het lager dan haaksleutels, en maken ze hogere aandraaimomenten mogelijk.
Kenmerken:
De SKF TMFS borgmoerbussen maken het mogelijk om borgmoeren van de KM, KMK en KMF series nauwkeurig aan te draaien of los te maken. Het aangepaste profiel vermindert het risico op beschadiging van de groeven of de as. In tegenstelling tot klassieke haaksleutels vereisen ze minder ruimte rond het lager, wat deze ideaal maakt voor compacte installaties. Bovendien zijn ze voorzien van een standaard vierkante aansluiting (in inch), waardoor ze compatibel zijn met elektrisch gereedschap en momentsleutels. Dankzij het ontwerp met vier klauwen wordt de kracht optimaal overgebracht, wat een hogere aanhaalkracht toelaat zonder de moer te beschadigen.
Specificatie:
• Compatibiliteit: SKF moeren van de KM, KMK, KMF series en standaard borgmoeren (DIN 1804).
• Diameterbereik borgmoeren: 18 mm tot 130 mm.
• Buitendiameter bussen: 22 mm tot 143 mm.
• Werkhoogte bussen: 45 mm tot 80 mm.
• Vierkante aansluitingen (in inch): 3/8" (maat 0 en 1), 1/2" (maat 2 t/m 8), 3/4" (maat 9 t/m 13), 1" (maat 14 t/m 20).
• Behuizing in gehard staal voor extra duurzaamheid.
• Corrosiebestendige afwerking.
• Compact cilindrisch ontwerp.
• 21 modellen verkrijgbaar (TMFS 0 t/m TMFS 20).
Merkinformatie:
SKF werd in 1907 opgericht in Zweden en is een wereldleider in de ontwikkeling en productie van lagers, afdichtingssystemen, mechatronica en aanverwante diensten. De groep is aanwezig in 130 landen en telt ongeveer 17.000 distributeurs. SKF onderscheidt zich door zijn streven naar productbetrouwbaarheid, -prestaties en -duurzaamheid en investeert veel in onderzoek en ontwikkeling.
Kenmerken:
De SKF TMFS borgmoerbussen maken het mogelijk om borgmoeren van de KM, KMK en KMF series nauwkeurig aan te draaien of los te maken. Het aangepaste profiel vermindert het risico op beschadiging van de groeven of de as. In tegenstelling tot klassieke haaksleutels vereisen ze minder ruimte rond het lager, wat deze ideaal maakt voor compacte installaties. Bovendien zijn ze voorzien van een standaard vierkante aansluiting (in inch), waardoor ze compatibel zijn met elektrisch gereedschap en momentsleutels. Dankzij het ontwerp met vier klauwen wordt de kracht optimaal overgebracht, wat een hogere aanhaalkracht toelaat zonder de moer te beschadigen.
Specificatie:
• Compatibiliteit: SKF moeren van de KM, KMK, KMF series en standaard borgmoeren (DIN 1804).
• Diameterbereik borgmoeren: 18 mm tot 130 mm.
• Buitendiameter bussen: 22 mm tot 143 mm.
• Werkhoogte bussen: 45 mm tot 80 mm.
• Vierkante aansluitingen (in inch): 3/8" (maat 0 en 1), 1/2" (maat 2 t/m 8), 3/4" (maat 9 t/m 13), 1" (maat 14 t/m 20).
• Behuizing in gehard staal voor extra duurzaamheid.
• Corrosiebestendige afwerking.
• Compact cilindrisch ontwerp.
• 21 modellen verkrijgbaar (TMFS 0 t/m TMFS 20).
Merkinformatie:
SKF werd in 1907 opgericht in Zweden en is een wereldleider in de ontwikkeling en productie van lagers, afdichtingssystemen, mechatronica en aanverwante diensten. De groep is aanwezig in 130 landen en telt ongeveer 17.000 distributeurs. SKF onderscheidt zich door zijn streven naar productbetrouwbaarheid, -prestaties en -duurzaamheid en investeert veel in onderzoek en ontwikkeling.
Sterke punten
• Nauwkeurige montage en demontage van borgmoeren zonder schade aan te brengen.
• Geschikt voor toepassingen met beperkte ruimte dankzij het compacte ontwerp.
• Compatibel met momentsleutels en elektrisch gereedschap voor gecontroleerd aandraaien.
• Vervaardigd uit hoogwaardige materialen voor een lange levensduur.
• SKF-ontwerp garandeert perfecte compatibiliteit met SKF-borgmoeren
• Geschikt voor toepassingen met beperkte ruimte dankzij het compacte ontwerp.
• Compatibel met momentsleutels en elektrisch gereedschap voor gecontroleerd aandraaien.
• Vervaardigd uit hoogwaardige materialen voor een lange levensduur.
• SKF-ontwerp garandeert perfecte compatibiliteit met SKF-borgmoeren
Toepassingen
De TMFS axiale borgmoerbussen zijn ideaal voor het monteren en demonteren van borgmoeren in krappe ruimtes, zoals bij elektromotoren, transmissies, geautomatiseerde productielijnen en roterende machines. Ze zijn bijzonder geschikt voor onderhoudsdiensten, motorrevisiewerkplaatsen, machinebouwers en omgevingen waar precisie en veiligheid van groot belang zijn. De compatibiliteit met elektrisch gereedschap en momentsleutels maakt ze bijzonder geschikt voor professioneel gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | buitenste diameter van de moer: 38 mm |
| Model | tmfs 5 |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,87 excl. BTW
/ stuk
€ 97,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden