Referenties
Kipp:K0398.812
Rubix:A0647588
EAN:4059245151806



Productdetails : KIPP INBOUWGEREEDSCHAP VOOR DRAADINSERT K0398.812
Gereedschapsstaal voor montage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 66,6 g |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,71 excl. BTW
/ stuk
€ 57,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen