BRADY VLOERSTIPPEN VOORGESPATIEERD 104521 (RO=55ST)
ToughStripe Voorgespatieerde vormen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:104521
Rubix:22572588
Fabrikant:104521
EAN:0754473162993






Documenten
Productdetails : BRADY VLOERSTIPPEN VOORGESPATIEERD 104521 (RO=55ST)
Voorgespatieerde punten. ToughStripe Brady 104521 in de kleur rood, in polyester B-514 met glanzende afwerking. Ideaal voor antislip vloermarkering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 88,9 mm |
| Lengte | 30,48 m |
| Kleur | rood |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | polyester met overlaminering van polyester (b-514) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Dikte | 0,203 mm |
| Slipweerstand | superficie antiscivolo a secco; per materiale brady b-514 indice di scivolosità a secco 1,0 (astm/ansi f1679) e conforme a ansi a1264.2-2006 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,37 excl. BTW
/ rol
€ 175,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen