Referenties
Milwaukee:4933479643
Rubix:A0767822
EAN:4058546374372

Productdetails : MILWAUKEE M18 TOWERLIGHT TAS 4933479643
M18™ tower light bag. Easy transport with shoulder strap and carry handles, made of 1680D polyester fabric for jobsite durability. Large capacity to store additional batteries and tools. Compatible with M18 HOSALC and M18 SAL.
Milwaukee M18 Tower Light Bag (4933479643) is een robuuste transporttas van 1680D polyester. Met schouderriem en draaghandgrepen en voldoende capaciteit voor extra batterijen en gereedschap voor de M18 tower lights.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | 1680d polyester |
| Breedte | 300 mm |
| Hoogte | 250 mm |
| Lengte | 450 mm |
| Kleur | oranje |
| Aantal elementen | 1 |
| Gebruik | draagtas/transport- en opbagtas voor de milwaukee m18 tower lights (compatibel met m18 hosalc en m18 sal); geschikt om extra batterijen en gereedschap op te bergen. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,91 excl. BTW
/ stuk
€ 61,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
