Referenties
Stanley:1-96-193
Rubix:10133725
EAN:3253561961939





Productdetails : STANLEY STEVIGE GEREEDSCHAPSTAS 16" 1-96-193
Met 12 binnen- en buitenvakken en een stevige constructie die zijn vorm behoudt, ongeacht de belasting, biedt de Stanley 1-96-193 stevige gereedschapstas snelle toegang tot uw materiaal. De sterke stof, de waterdichte bodem en de verstevigde hoeken zorgen voor een langere levensduur.
Kenmerken:
Deze gereedschapstas heeft een stevige constructie die zijn volume en vorm behoudt, ongeacht hoe vol de tas is. De 600 × 600-denierstof biedt het geheel een duurzame mechanische weerstand.
De tas beschikt over 12 vakken, verdeeld over de binnen- en buitenzijde. De verticale vakken bieden plaats aan smal en lang gereedschap (rolmaten, plakband), waarbij de inhoud direct zichtbaar is. Het afsluitbare voorvak beschermt kleine onderdelen en persoonlijke bezittingen. Het speciale, transparante compartiment biedt de mogelijkheid om documenten (offertes, bestelbonnen, technische fiches) tegen stof en vocht te beschermen.
Het transport wordt vergemakkelijkt door een verstelbare schouderriem, die op de drukpunten is versterkt en geschikt is voor zware belasting. De waterdichte bodem van polypropyleen beschermt de inhoud tegen water en opspattend vuil vanaf de grond. De verstevigde hoeken dragen bij aan het langdurige behoud van de structurele stevigheid van de tas.
Specificaties:
• Afmetingen (L × D × H): 430 × 250 × 260 mm
• Stof: 600 × 600 denier
• Materiaal van de bodem: polypropyleen
• Aantal vakken: 12
• Garantie: 1 jaar
Kenmerken:
Deze gereedschapstas heeft een stevige constructie die zijn volume en vorm behoudt, ongeacht hoe vol de tas is. De 600 × 600-denierstof biedt het geheel een duurzame mechanische weerstand.
De tas beschikt over 12 vakken, verdeeld over de binnen- en buitenzijde. De verticale vakken bieden plaats aan smal en lang gereedschap (rolmaten, plakband), waarbij de inhoud direct zichtbaar is. Het afsluitbare voorvak beschermt kleine onderdelen en persoonlijke bezittingen. Het speciale, transparante compartiment biedt de mogelijkheid om documenten (offertes, bestelbonnen, technische fiches) tegen stof en vocht te beschermen.
Het transport wordt vergemakkelijkt door een verstelbare schouderriem, die op de drukpunten is versterkt en geschikt is voor zware belasting. De waterdichte bodem van polypropyleen beschermt de inhoud tegen water en opspattend vuil vanaf de grond. De verstevigde hoeken dragen bij aan het langdurige behoud van de structurele stevigheid van de tas.
Specificaties:
• Afmetingen (L × D × H): 430 × 250 × 260 mm
• Stof: 600 × 600 denier
• Materiaal van de bodem: polypropyleen
• Aantal vakken: 12
• Garantie: 1 jaar
Sterke punten
• Behoud van de vorm van de tas dankzij de stevige constructie
• Eenvoudige organisatie dankzij de binnen- en buitenvakken
• Bescherming van documenten dankzij het speciale transparante documentenvak
• Verhoogde weerstand dankzij de 600 × 600-denierstof en verstevigde hoeken
• Bescherming van de inhoud tegen stoten en vocht dankzij de harde, waterdichte bodem
• Comfortabel transport dankzij de verstelbare en versterkte schouderriem
• Eenvoudige organisatie dankzij de binnen- en buitenvakken
• Bescherming van documenten dankzij het speciale transparante documentenvak
• Verhoogde weerstand dankzij de 600 × 600-denierstof en verstevigde hoeken
• Bescherming van de inhoud tegen stoten en vocht dankzij de harde, waterdichte bodem
• Comfortabel transport dankzij de verstelbare en versterkte schouderriem
Toepassingen
Deze stevige gereedschapstas van Stanley is geschikt voor werkomgevingen waar mobiliteit en een overzichtelijke organisatie van het materiaal belangrijk zijn. Op bouwplaatsen en bij grond-, weg- en waterbouwwerkzaamheden biedt deze tas centrale opbergruimte voor veelgebruikt gereedschap en de technische documenten die voor de werkzaamheden nodig zijn. Dankzij de waterdichte bodem kan de tas op vochtige, stoffige of vuilgevoelige oppervlakken worden gebruikt.
Vakmensen die zich regelmatig tussen verschillende locaties verplaatsen (elektriciens, loodgieters, industriële onderhoudstechnici, koeltechnici) profiteren van het draagcomfort en de veelzijdigheid van de compartimenten. In werkplaatsen kan de tas ook worden gebruikt voor het mobiel opbergen van kleine onderdelen, verbruiksartikelen en meetgereedschap, waarbij de inhoud snel visueel kan worden geïdentificeerd.
Vakmensen die zich regelmatig tussen verschillende locaties verplaatsen (elektriciens, loodgieters, industriële onderhoudstechnici, koeltechnici) profiteren van het draagcomfort en de veelzijdigheid van de compartimenten. In werkplaatsen kan de tas ook worden gebruikt voor het mobiel opbergen van kleine onderdelen, verbruiksartikelen en meetgereedschap, waarbij de inhoud snel visueel kan worden geïdentificeerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 251x447x262 mm |
| Materiaal | nylon |
| Breedte | 250 mm |
| Hoogte | 260 mm |
| Lengte | 430 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,60 excl. BTW
/ stuk
€ 34,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden