Referenties
Metabo:657006000
Rubix:A0199552
Fabrikant:657006000
EAN:4007430243706



Technische samenvatting
| Materiaal | waterbestendig en scheurbestendig 600d polyester |
|---|---|
| Breedte | 260 mm |
| Hoogte | 280 mm |
Productdetails : METABO GEREEDSCHAPSTAS KLEIN
Robuuste en compacte Metabo-gereedschapstas in de kleuren groen/zwart, Aan de binnenkant van de tas bevinden zich 3 onderverdelingen met klittenbandriemen voor twee accu-packs en een lader, Aan de buitenkant bevindt zich een ruim vak met ritssluiting en nog twee kleine vakken aan het linker of rechter hoofdeinde met klittenbandsluiting om snel alles bij de hand te hebben, Comfortabele voering van de zijkant en gevoerde schouderriem, Drie reflecterende Metabo-logo's voor optimale zichtbaarheid, Stevige, geïntegreerde bodemplaat met opstaande randen ter bescherming van de tasinhoud, Materiaal: waterbestendig en scheurbestendig 600D polyester, Afmetingen (lxbxh): 460 mm x 260 mm x 280 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | waterbestendig en scheurbestendig 600d polyester |
| Breedte | 260 mm |
| Hoogte | 280 mm |
| Lengte | 460 mm |
| Kleur | groen |
| Gebruik | voor het opbergen en transporteren van gereedschap, accu-packs en een lader (snel toegankelijk dankzij extra vakken met klittenband). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,25 excl. BTW
/ stuk
€ 41,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen