BAHCO ELEKTRICITEITSTAS 12 4750FB3-12

Gereedschapstas

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:4750FB3-12
Rubix:A0415555
EAN:7314150277667
BAHCO ELEKTRICITEITSTAS 12 4750FB3-12

Technische samenvatting

Materiaal1680d polyester; kunststof (harde bodem)
Breedte190 mm
Hoogte285 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO ELEKTRICITEITSTAS 12 4750FB3-12


Speciaal ontworpen voor electriciëns. Veel kleine en grote zakken aan binnen- en buitenzijde. Plastic gereedschapsdoos op de bodem van de tas. Combinatie van 600 denier & 1680 polyester stoffen. PP Harde bodem, voor isolatie en makkelijke reiniging. PVC gecoate ritsen voor makkelijke toegankelijkheid ook met handschoenen. Gewatteerde schouderriem, verstelbaar. Praktische zakken, voor telefoon, rolbandmaat etc.

Sterke punten

Open tool bag specially designed for electricians made of combination of Denier 600 & 1680 polyester fabrics
Multiple screwdrivers elastic section in front and back side
Central big compartment for bigger tools or material
Big bottom pocket including a plastic box for small consumables: screws, nuts, washers, terminals
Divers height pockets replicated in both sides provides extra-storage capacity
Measuring tape, card and phone holder section
HD reinforced handle provides stability and strength the bag
Padded shoulder strap with clicking adjustment
Easy access open tool bag
Comfortable carrying strap and handle
Convenient external pockets for an assortment of tools
100% waterproof and anti-slip plastic hard bottom provides strength and protection against impacts
1680D polyester used in areas at high risk of damage from a tip or sharp edge

Toepassingen

Electrician

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2032 g
Materiaal1680d polyester; kunststof (harde bodem)
Breedte190 mm
Hoogte285 mm
Lengte285 mm
Kleurzwart
Aantal elementen1
Gebruikelektricien
€ 67,06 excl. BTW
/ stuk
€ 81,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen