Referenties
Bahco:4750FB6-13
Rubix:A0764788
EAN:7314150393091




Technische samenvatting
| Materiaal | polyester (denier 600 en 1680) |
|---|---|
| Breedte | 250 mm |
| Hoogte | 275 mm |
Productdetails : BAHCO GESLOTEN GEREEDSCHAPSTAS 13 4750FB6-13
Bahco gesloten gereedschapstas 4750FB6-13 (21 L) van polyester Denier 600/1680 met brede opening, 9 vakken en PVC-ritsen. 310x250x275 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyester (denier 600 en 1680) |
| Breedte | 250 mm |
| Hoogte | 275 mm |
| Lengte | 310 mm |
| Kleur | oranje |
| Aantal elementen | 9 |
| Gebruik | voor het opbergen en transporteren van gereedschap bij uiteenlopende klussen. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,20 excl. BTW
/ stuk
€ 25,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen