BAHCO HIJSTAS 30 L 3875-HB30

Gereedschapstas 3875

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:3875-HB30
Rubix:10090834
EAN:7314150187720
BAHCO HIJSTAS 30 L 3875-HB30

Technische samenvatting

Materiaalzwaar weerbestendig polyester (1680d) versterkt met kunststof
Breedte270 mm
Hoogte350 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO HIJSTAS 30 L 3875-HB30


Hangtas met capaciteit tot 30 ( 27 x 35 cm) of 60 liters ( 35 x 64 cm). 16 vakken aan de binnenzijde. All-round polypropyleen riem voor een maximale gewicht ondersteuning. Gesloten en vastgezet met een koord en cilinderslot. Reflecterende band. Waterdicht polyester met PVC rug coating en nikkel stalen klinknagels. Vaste en geribbelde onderkant.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1160 g
Materiaalzwaar weerbestendig polyester (1680d) versterkt met kunststof
Breedte270 mm
Hoogte350 mm
Lengte330 mm
Kleurzwart
Aantal elementen1
Gebruikvoor het hijsen en dragen van gereedschap bij werkzaamheden op hoogte (gereedschapstas met enkelvoudig versterkte hijsbanden).
Aangepaste tariefcode82041100
€ 59,59 excl. BTW
/ stuk
€ 72,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden