Referenties
Gedore:WT 1056 6
Rubix:10017842
Fabrikant:1818171
EAN:4010886854648

Productdetails : GEDORE ELEKTROMONTEUR-TAS - WT 1056 6
• royaal aantal vakken
• 8 schroevendraaierhouders
• extra vak voor striptangen
• bewaarketting voor isolatieband
Elektromonteur-tas royaal aantal vakken 8 schroevendraaierhouders extra vak voor striptangen bewaarketting voor isolatieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Materiaal | polyester/leder |
| Breedte | 240 mm |
| Hoogte | 320 mm |
| Lengte | 320 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,53 excl. BTW
/ stuk
€ 47,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
