Referenties
Stahlwille:77030701
Rubix:10128108
EAN:4018754253678



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TAS MET DRAAGRIEM 12190VDE
Zwarte Stahlwille VDE tas 12190 VDE met draaggreep en verstelbare schouderriem. Voor VDE-isolerende onderlegmatten (12189 VDE).
Sterke punten
•STAHLWILLE: For over 160 years, we as a traditional German company from Wuppertal have stood for tools that are appreciated around the world for their excellent quality
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 400x260x65 mm |
| Logistiek gewicht | 784 g |
| Gewicht verpakking | 784 g |
| Materiaal | textiel |
| Breedte | 300 mm |
| Hoogte | 65 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Kleur | zwart |
| Aantal elementen | 1 |
| Gebruik | voor het vervoeren en opbergen van vde-isolerende onderlegmatten (12189 vde); voorzien van draaggreep en verstelbare schouderriem. |
| Land van oorsprong | PL |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,66 excl. BTW
/ stuk
€ 166,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
