MILWAUKEE PACKOUT 38 CM PRO GESLOTEN GEREEDSCHAPSTAS
PACKOUT™ 38 cm Pro gesloten gereedschapstas
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932493623
Rubix:A0591186
EAN:4058546484941


Technische samenvatting
| Materiaal | 1680d en 1800d ballistisch materiaal |
|---|---|
| Breedte | 460 mm |
| Hoogte | 510 mm |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE PACKOUT 38 CM PRO GESLOTEN GEREEDSCHAPSTAS
Hoogste duurzaamheid dankzij 1680D en 1800D ballistisch materiaal
Gelaagde stoffen verhogen de duurzaamheid en prestaties
Versterkte randen en metalen ringen voor de langste levensduur
65 vakken voor optimale organisatie van gereedschap
Schouderriem en ergonomisch handvat
Houder voor gemakkelijke toegang
Gegoten PACKOUT™ basis beschermt tegen vocht en vuil
Onderdeel van het PACKOUT™ modulaire opbergsysteem
Gelaagde stoffen verhogen de duurzaamheid en prestaties
Versterkte randen en metalen ringen voor de langste levensduur
65 vakken voor optimale organisatie van gereedschap
Schouderriem en ergonomisch handvat
Houder voor gemakkelijke toegang
Gegoten PACKOUT™ basis beschermt tegen vocht en vuil
Onderdeel van het PACKOUT™ modulaire opbergsysteem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | 1680d en 1800d ballistisch materiaal |
| Breedte | 460 mm |
| Hoogte | 510 mm |
| Lengte | 260 mm |
| Aantal elementen | 1 |
| Gebruik | opslag en transport van gereedschap en accessoires binnen het packout™ modulaire opslagsysteem. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,91 excl. BTW
/ stuk
€ 321,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen