Referenties
Bahco:4750FB2W-24A
Rubix:A0764240
EAN:7314150277650


Technische samenvatting
| Materiaal | denier 600 en 1680 polyester |
|---|---|
| Breedte | 660 mm |
| Hoogte | 300 mm |
Productdetails : BAHCO GESLOTEN TAS OP WIELEN 24 4750FB2W-24A
Meerdere interne vakken voor laptop, tablet, documenten, handzaag en meer. 2 zijzakken, waarvan 1 verwijderbaar en met kunststof doos met vakverdeling. Telescopisch handvat, tot 960 mm. PU wielen, 80 x 25 mm. Combinatie van 600 denier & 1680 polyester stoffen. PVC gecoate ritsen voor makkelijke toegankelijkheid ook met handschoenen. Diverse zakken, verdelers, elastieken aan binnen- en buitenzijde van de tas voor diverse gereedschappen. Soft rubber handvaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7525 g |
| Materiaal | denier 600 en 1680 polyester |
| Breedte | 660 mm |
| Hoogte | 300 mm |
| Lengte | 400 mm |
| Kleur | zwart |
| Gebruik | voor transport en opbergen van gereedschap op wielen (o.a. handzaag, 10' tablet en documenten in vak/secties onder de deksel). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 315,65 excl. BTW
/ stuk
€ 381,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen