Referenties
Gedore:WT 1056 2
Rubix:10017768
Fabrikant:1811096
EAN:4010886854600

Productdetails : GEDORE UNIVERSELE TAS - WT 1056 2
• leren schacht voor messen
• hamerhouder met metalen haken
• haak voor meetlint
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | leder |
| Breedte | 290 mm |
| Hoogte | 290 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,54 excl. BTW
/ stuk
€ 49,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
