STANLEY FATMAX GEREEDSCHAPSTAS MET WIELEN FMST1-80148

STANLEY® FATMAX® Gereedschapstas met Wielen

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:FMST1-80148
Rubix:10132675
EAN:3253561801488
STANLEY FATMAX GEREEDSCHAPSTAS MET WIELEN FMST1-80148

Technische samenvatting

Materiaal600 denier stof
Breedte360 mm
Hoogte410 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX GEREEDSCHAPSTAS MET WIELEN FMST1-80148


Sterke punten

•Stevige telescopische handgreep
Laptoptas kan aan de telescopische handgreep worden bevestigd (FMST1-80149)
Grote capaciteit voor meerdere elektrische gereedschappen, handgereedschappen en accessoires
Meerdere vakken aan de binnen- en buitenkant voor maximale organisatie
Sterk 600 Denier-materiaal beschermt tegen slijtage
Transportwielen voor gemakkelijke verplaatsbaarheid
Breed voorvak met interne organisatie, functioneert als werkstation
Brede opening aan de bovenkant voor gemakkelijke toegang

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaal600 denier stof
Breedte360 mm
Hoogte410 mm
Lengte500 mm
Kleurzwart
Aantal elementen1
Gebruikgrote capaciteit voor meerdere elektrische gereedschappen, handgereedschappen en accessoires
€ 80,72 excl. BTW
/ stuk
€ 97,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden