SPARTEX RVS A2/SSt BLINDKLINKNAGEL PBK GWD I16585 4X12MM
TP waterdichte blindklinknagels, gegroefde schacht
Zie technische informatieReferenties
Spartex:165852412
Rubix:A0825083
Fabrikant:1658524 12
EAN:4043377301208

Productdetails : SPARTEX RVS A2/SSt BLINDKLINKNAGEL PBK GWD I16585 4X12MM
SPARTEX RVS A2/SSt BLINDKLINKNAGEL PBK GWD I16585 4X12MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 16585 |
| Type | tp gegroefde schacht verzegelde blindklinknagels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 98,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
