TESAFILM PVC TAPE 4204 33MTR X 19MM TRANSPARANT
Transparante/gekleurde verpakkingsfolie 4204
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:04204-00004-00
Rubix:A0479619
EAN:4005800003707

Documenten
Productdetails : TESAFILM PVC TAPE 4204 33MTR X 19MM TRANSPARANT
De tesa® 4204 verpakkingstape biedt een veelzijdige en hoogwaardige oplossing die ontworpen is voor professionele toepassingen zoals sluiten en markeren. De sterke hechtingskracht en stabiliteit maken dit product tot een ideale keuze voor veeleisende kmo's.
Kenmerken:
De 4204 PV0 combineert een PVC-drager met een kleefmassa van natuurrubber, wat resulteert in een directe en sterke hechting op een breed scala aan oppervlakken, zowel polair als apolair. Deze tape is eenvoudig aan te brengen en is compatibel met de meeste standaard bureaudispensers. Hij kan zonder lijmresten worden verwijderd, wat de netheid en efficiëntie bij hergebruik of correcties ten goede komt.
Specificaties:
- Drager: PVC-folie.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Totale dikte: 52 µm.
- Kleefkracht op staal: 2 N/cm.
- Rekkracht: 40 N/cm.
- Rek bij breuk: 75%.
- Compatibel met de meeste bureaudispensers.
- Verwijderbaar zonder lijmresten.
Merkinformatie:
tesa® is een van de toonaangevende fabrikanten van technische kleefbanden en zelfklevende oplossingen wereldwijd. Met meer dan 125 jaar ervaring is het bedrijf aanwezig in meer dan 100 landen en biedt het meer dan 7.000 producten voor diverse sectoren, waaronder de industrie, auto-industrie, elektronica, bouw en constructie. tesa® onderscheidt zich door zijn streven naar kwaliteit, innovatie en duurzame ontwikkeling en heeft als doel om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn.
Kenmerken:
De 4204 PV0 combineert een PVC-drager met een kleefmassa van natuurrubber, wat resulteert in een directe en sterke hechting op een breed scala aan oppervlakken, zowel polair als apolair. Deze tape is eenvoudig aan te brengen en is compatibel met de meeste standaard bureaudispensers. Hij kan zonder lijmresten worden verwijderd, wat de netheid en efficiëntie bij hergebruik of correcties ten goede komt.
Specificaties:
- Drager: PVC-folie.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Totale dikte: 52 µm.
- Kleefkracht op staal: 2 N/cm.
- Rekkracht: 40 N/cm.
- Rek bij breuk: 75%.
- Compatibel met de meeste bureaudispensers.
- Verwijderbaar zonder lijmresten.
Merkinformatie:
tesa® is een van de toonaangevende fabrikanten van technische kleefbanden en zelfklevende oplossingen wereldwijd. Met meer dan 125 jaar ervaring is het bedrijf aanwezig in meer dan 100 landen en biedt het meer dan 7.000 producten voor diverse sectoren, waaronder de industrie, auto-industrie, elektronica, bouw en constructie. tesa® onderscheidt zich door zijn streven naar kwaliteit, innovatie en duurzame ontwikkeling en heeft als doel om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn.
Sterke punten
- Directe hechting op polaire en apolaire oppervlakken.
- Hoge initiële kleefkracht.
- Eenvoudig in gebruik met gangbare dispensers.
- Schone verwijdering zonder lijmresten.
- Tijdbesparend bij toepassing.
- Hoge trek- en rekweerstand.
- Geschikt voor uiteenlopende professionele toepassingen.
- Hoge initiële kleefkracht.
- Eenvoudig in gebruik met gangbare dispensers.
- Schone verwijdering zonder lijmresten.
- Tijdbesparend bij toepassing.
- Hoge trek- en rekweerstand.
- Geschikt voor uiteenlopende professionele toepassingen.
Toepassingen
Deze tape is ideaal voor het sluiten van kleine dozen, verpakkingen en zakjes in professionele omgevingen zoals bloemenzaken, bakkerijen of buurtwinkels. Hij is ook uitstekend inzetbaar voor het bundelen van producten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7859,29 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 33 m |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal | pvc/natuurrubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,56 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 15,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden