SKF OH 3052 H TREKBUS

Trekbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:OH 3052 H
Rubix:03475332
Fabrikant:17092
EAN:7316571093505
SKF OH 3052 H TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter240 mm
Buitendraadtr260x4
Breedte145 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF OH 3052 H TREKBUS


Bearing accessories Tapered sleeve
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Met deze bussen kan de olie-injectiemethode gebruikt worden om lagers te monteren en te demonteren, ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een borgmoer en borging. Ze zijn eenvoudig te installeren en vereisen geen extra opsluiting op de as.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)145x310x310 mm
Logistiek gewicht13715 g
Binnendiameter240 mm
Buitendraadtr260x4
Breedte145 mm
Buitendiameter310 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 1.167,76 excl. BTW
/ stuk
€ 1.412,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen