Referenties
SKF:HA 215
Rubix:03804844
Fabrikant:64297
EAN:7316577009937




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 619125 mm |
|---|---|
| Breedte | 43 mm |
| Buitendiameter | 104 mm |
Productdetails : SKF HA 215 TREKBUS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 752 g |
| Binnendiameter | 619125 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Buitendiameter | 104 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,43 excl. BTW
/ stuk
€ 127,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen