Referenties
Gedore:1.14/4
Rubix:10050047
Fabrikant:8005540
EAN:4036976104585


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 20 mm |
| Uitwendige capaciteit | 280 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER 2-ARMIG 280X390MM - 1.14/4
Sterke punten
•Beproefd en getest, bijzonder sterke constructie voor het verwijderen van schijven, wielen, kogellagers etc
Met technische en economische voordelen door het variabele klembereik en de automatische grip van de armen
Bijzonder geschikt voor het afhalen van V-riempoelies en vliegwielen die op langere assen zijn gemonteerd
Uitbreidbaar met hydraulische spil
Met technische en economische voordelen door het variabele klembereik en de automatische grip van de armen
Bijzonder geschikt voor het afhalen van V-riempoelies en vliegwielen die op langere assen zijn gemonteerd
Uitbreidbaar met hydraulische spil
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 20 mm |
| Uitwendige capaciteit | 280 mm |
| Diepte | 390 mm |
| Extractievermogen | 8 t |
| Gebruik | aftrekken van schijven, wielen en kogellagers; bijzonder geschikt voor v-riemschijven en vliegwielen op relatief lange assen. |
| Diameter | 22 mm |
| Type | trekker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,81 excl. BTW
/ stuk
€ 232,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen