GEDORE UNIVERSELE TREKKER 3-ARMIG 520X500MM - 1.07/4-5
Universele trekker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.07/4-5
Rubix:10051086
Fabrikant:1305425
EAN:4036976125139


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 530 mm |
| Uitwendige capaciteit | 450 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE UNIVERSELE TREKKER 3-ARMIG 520X500MM - 1.07/4-5
Universele trekker, 3-armig patroon 520x500 mm Net als ons standaardmodel nr. 1.06 is deze trekker ontworpen voor alle takken van industrie, maar in het bijzonder voor de constructie van elektromotoren Hij is ook geschikt voor het verwijderen van zware, meertraps V-riemschijven, vliegwielen, tandwielen, enz. Met pennen worden de armen in een hoek van 120 graden ten opzichte van elkaar op de naaf vergrendeld. Uitbreidbaar met hydraulische spil (zie tabel). Deze trekker kan ook worden gebruikt met de hydraulische hulp nr. 1.50 zonder dat er een reductiebus nodig is. Op verzoek is deze trekker ook verkrijgbaar met extra poten en uitbreidbaar tot 6 armen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 530 mm |
| Uitwendige capaciteit | 450 mm |
| Diepte | 500 mm |
| Extractievermogen | 10 t |
| Diameter | 36 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.069,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.294,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen