GEDORE TREKKER UNIV. 3ARMIG MET HAAKREM 130X100MM 1.07/1A1-B

Universele trekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.07/1A1-B
Rubix:A0210587
Fabrikant:1957953
EAN:4036976121599
GEDORE TREKKER UNIV. 3ARMIG MET HAAKREM 130X100MM 1.07/1A1-B

Technische samenvatting

Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit180 mm
Uitwendige capaciteit130 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE TREKKER UNIV. 3ARMIG MET HAAKREM 130X100MM 1.07/1A1-B


Sterke punten

•Gelijkmatige krachtverdeling over 3 poten zorgt voor een veilige grip en een evenwichtige trekkracht
Trekkende poten uit één stuk gesmeed
Met pootrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poten. De poot kan met een druk op de knop langs de dwarsbalk worden geschoven
Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaatsen
Verwisselbare haken beschikbaar voor verschillende klemdieptes
Uitbreidbaar met hydraulische spindel (zie tabel)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit180 mm
Uitwendige capaciteit130 mm
Diepte100 mm
Extractievermogen3 t
Diameter17 mm
€ 118,97 excl. BTW
/ stuk
€ 143,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen