Referenties
SKF:TXL 218
Rubix:A0773977
Fabrikant:TXL 218
EAN:7316580247531


Technische samenvatting
| Type | lagerafdichting txl 218 zak met 2 voorgesneden pakkingen |
|---|
Productdetails : SKF TXL 218 AFDICHTING LAGERHUIS
De lipafdichting met interne gleuf is ontworpen voor een hoogwaardige afdichting in de meest veeleisende omgevingen. De lipafdichting wordt geleverd in een verpakking met twee voorgesneden afdichtingen en zorgt voor een gecontroleerde ontluchting van vet tijdens nasmering, terwijl een effectieve barrière tegen verontreinigingen behouden blijft. Deze afdichting is gemaakt van een gepatenteerd hoogwaardig materiaal en garandeert sterkte en duurzaamheid.
Deze versie is de volgende generatie van SKF's TSN-afdichtingen en vervangt ze.
Sterke punten
- Betere afdichting tegen stof, vloeistoffen en andere verontreinigingen
- Deeltelijke vetafscheiding vergemakkelijkt tijdens nasmering
- Lage wrijving voor verbeterde energie-efficiëntie
- Lange levensduur bewezen in tests onder extreme omstandigheden
- Op aanvraag leverbaar in andere materialen via het SKF SEAL JET systeem
Toepassingen
Dit type afdichting is bijzonder geschikt voor toepassingen die onderhevig zijn aan sterk vervuilde omstandigheden, waaronder:
- Zware industriële omgevingen
- Landbouw- of bouwmachines
- Mechanische systemen die een drievoudige beschermingsbarrière rond de lagers vereisen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | lagerafdichting txl 218 zak met 2 voorgesneden pakkingen |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 128,5 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | txl |
| Materiaal | ecopur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,20 excl. BTW
/ stuk
€ 34,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden