BURKERT MAGNEETVENTIEL 2/2 6027-A06 0FFMSGM82-K-024/DC-16
TYPE 6027 2/2-weg magneetventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:178307
Rubix:0599125232


Technische samenvatting
| Type | bürkert magneetventiel 2/2 6027-a06 0ffmsgm82-k-024/dc-16 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT MAGNEETVENTIEL 2/2 6027-A06 0FFMSGM82-K-024/DC-16
De klep 6027 is een direct werkende hefboomklep. Om de druk- en lekveiligheid te verhogen, zijn de plug en de kerngeleidingsbuis aan elkaar gelast. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende combinaties van afdichtingsmaterialen beschikbaar. De spoelen zijn omspoten met chemisch zeer bestendig epoxy. Een optionele glijringlager verhoogt de levensduur bij droge gassen. Voor hogedruktoepassingen worden speciale afdichtingstechnieken gebruikt. Om het elektrische vermogenverbruik tijdens het bedrijf te verminderen, zijn spoelen met geïntegreerde kick-and-drop-elektronica in dubbele spoeltechnologie verkrijgbaar. In combinatie met een apparaatcontactdoos volgens DIN EN 175301-803 vorm A voldoen de kleppen aan beschermingsklasse IP65. NEMA 4X is op aanvraag verkrijgbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert magneetventiel 2/2 6027-a06 0ffmsgm82-k-024/dc-16 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 6 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,07 excl. BTW
/ stuk
€ 177,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen