BURKERT VENTIEL 2/2 NC 6281 1.1/4'' 221859

TYPE 6281 2/2-weg magneetventiel; servogestuurd

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:221859
Rubix:0599020038
Fabrikant:221859
BURKERT VENTIEL 2/2 NC 6281 1.1/4'' 221859

Technische samenvatting

Type6281
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT VENTIEL 2/2 NC 6281 1.1/4'' 221859


De klep 6281 is een servogestuurde membraanklep. Voor de werking van de klep is altijd een minimale drukverschil vereist. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende membraanmaterialen en werkingswijzen beschikbaar. De standaard messing behuizing voldoet aan de Europese drinkwatervereisten. Voor andere markten is ontzinkingsbestendig messing beschikbaar. Het behuizingsassortiment wordt gecompleteerd door een roestvrijstalen variant. Om het elektrische vermogenverbruik tijdens het gebruik te verminderen, zijn spoelen met geïntegreerde kick-and-drop-elektronica in dubbele spoeltechnologie verkrijgbaar. De klep kan worden geleverd met een handbediening voor eenvoudig onderhoud en inbedrijfstelling.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type6281
Aantal poorten2
272,41 excl. BTW
/ stuk
329,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen