Referenties
Festo:VSNC-FT-B52-N14-F19
Rubix:A0253283
Fabrikant:8116386
EAN:4052568558307

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vsnc-ft-b52-n14-f19 8116386 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSNC-FT-B52-N14-F19 8116386
VSNC-FT-B52-N14-F19 MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vsnc-ft-b52-n14-f19 8116386 |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 1,5 - 8 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,26 excl. BTW
/ stuk
€ 143,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen