SMC FITTING KQ2L06-00A1

U-bocht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L06-00A1
Rubix:05283235
Fabrikant:KQ2L06-00A1
SMC FITTING KQ2L06-00A1

Technische samenvatting

Aansluiting 16
Materiaalc3604, pbt, pp (behuizing);c3604 (schroefdraadgedeelte van stud);roestvrij staal 304 (klem);pom (spanhuls, loslaatknop);nbr (afdichting, o-ring);roestvrij staal 304, nbr (pakking)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FITTING KQ2L06-00A1


One-touch, metrische en inch-fittingen. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring ontgrendelt zowel de spankop als de spantang, waardoor een lage ontkoppelingskracht ontstaat voor eenvoudige verwijdering van de buis.

Sterke punten

•Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slang mogelijk zonder de slang te beschadigen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 16
Materiaalc3604, pbt, pp (behuizing);c3604 (schroefdraadgedeelte van stud);roestvrij staal 304 (klem);pom (spanhuls, loslaatknop);nbr (afdichting, o-ring);roestvrij staal 304, nbr (pakking)
Lengte22 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Aansluiting 212,8
Maximumtemperatuur60 °C
Type vloeistoflucht;water
€ 22,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 26,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen