SPARTEX HANDSTAALBORSTEL UNI. INOX DRAAD - 787576
Universele handborstel met gegolfd draad, niet-magnetisch
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:6908702
Spartex:787576
Rubix:23180134
EAN:3660338041969

Documenten
Productdetails : SPARTEX HANDSTAALBORSTEL UNI. INOX DRAAD - 787576
Zelfs te gebruiken in krappe ruimten, voor alle reinigings- en afstofwerkzaamheden.
Gegolfd draad van roestvrij staal Ø 0,30 mm
Afmetingen (mm): 140 x 25 x 265
Gegolfd draad van roestvrij staal Ø 0,30 mm
Afmetingen (mm): 140 x 25 x 265
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | gegolfd roestvrij staal |
| Nuttige lengte | 265 mm |
| Diameter | 0,3 mm |
| Aantal rijen | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,65 excl. BTW
/ stuk
€ 5,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden