BAHCO CARDANSTUK 1/2 8168

Universele koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:8168
Rubix:A0772637
EAN:7314150128440
BAHCO CARDANSTUK 1/2 8168

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO CARDANSTUK 1/2 8168


Soepel cardanstuk 1/2". Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. ISO 3316 / 1174. DIN 3122 / 3123 / 3120 ; UNE 16511. Gebogen vorm voor soepele overbrenging, voor efficient werken. Veer voor goede borging. Actiehoek 45°.

Sterke punten

•45° action angle
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Curved shape provides very smooth movement improving working efficiency
Action spring for correct fixing
Standards: ISO 3316/1174, DIN 3122/3123/3120 and UNE 16511
Retail pack

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid40
Logistiek gewicht150 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter25 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82041100
€ 42,19 excl. BTW
/ stuk
€ 51,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen