Referenties
Helicoil:546000248
Rubix:09249995
Fabrikant:546000248

Productdetails : HELICOIL V-COIL + REPARATIE SET M3
V-coil draad-reparatie-set metrisch. Inhoud : V-coiltap, draadinzetter en draadinserts, bijbehorende boor en tappenbreker tot en met M12. Toepassing : Voor reparatie van beschadigd schroefdraad. Na toepassing van het V-coil systeem is een verbinding ontstaan die door de precieze en exacte tolerantie beter en sterker is als de oorspronkelijke draad. V-coil wordt ook toegepast bij zgn. eerste montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,60 excl. BTW
/ stuk
€ 214,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden