Referenties
FAG:ARCA-PUMP-BARREL-180-S
Rubix:03180901
Fabrikant:0651395500000
EAN:4012802488142

Documenten
Productdetails : FAG 180 S ARCA PUMP BARREL
Vatpompen ARCA-PUMP-BARREL-..-S, persluchtgedreven vatpompen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7100 g |
| Type | trommelpomp |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Gewicht | 7,1 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84131100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.642,91 excl. BTW
/ stuk
€ 1.987,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
