Referenties
Schaeffler:ARCALUB-X.TUBEFIT-M5-SAT056G
Rubix:03180991
Fabrikant:0779374900000
EAN:4047643091299

Documenten
Productdetails : FAG M5 SAT056G ARCALUB-X TUBEFIT
Verbindingsstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Type | connector |
| Buitendiameter | 11 mm |
| Gewicht | 0,01 kg |
| Model | arcalub |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,37 excl. BTW
/ stuk
€ 10,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
