Referenties
Schaeffler:ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/8-SAT186W
Rubix:A0092705
Fabrikant:0844659640000
EAN:4054364348113

Documenten
Productdetails : FAG TUBEFIT G1/8-SAT186W ARCALUB-X
Verbindingsstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Type | connector |
| Gewicht | 0,03 kg |
| Model | arcalub |
| Aangepaste tariefcode | 84798960 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,21 excl. BTW
/ stuk
€ 18,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
