SIMALUBE MULTIPOINT WITH FLUID GREASE SLM 5X8 06
Simalube Multipoint met levensmiddelenvet
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Simalube:210-46060
Rubix:03520590
Fabrikant:210-46060




Documenten
Productdetails : SIMALUBE MULTIPOINT WITH FLUID GREASE SLM 5X8 06
De Simalube Multipoint, aangedreven door de wereldwijd gepatenteerde gasgenererende drogecelbatterij, smeert automatisch en betrouwbaar 5 smeerpunten tot de vereiste hoeveelheid. Het systeem werkt automatisch 24 uur per dag, 7 dagen per week en is in te stellen op werkperiodes van 1 tot 12 maanden.
Sterke punten
-Betrouwbaar- Compact formaat- Waterdicht- Variabele installatie-Verminderde opslagkosten- Hanteergemak- Transparante behuizing- 5 smeerpunten- Kleine smeerhoeveelheden
Toepassingen
De simalube-olievernevelaar kan op het gewenste smeerpunt worden geïnstalleerd, zoals bij rollagers, glijlagers, geleidingen en kettingen. De olievernevelaar kan overal worden geïnstalleerd, zelfs onder water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x52x121,5 mm |
| Logistiek gewicht | 147 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 115x270x130 mm |
| Type | simalube multivloeistof smeernippel |
| Land van oorsprong | CH |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,34 excl. BTW
/ stuk
€ 145,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen