FAG C1-125-LOAD150 ARCALUB AUTOMATIC LUBRICATOR
Automatische smeermiddelverdeler ARCALUB CONCEPT 1 met ARCANOL-LOAD150-smeermiddel
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:ARCALUB-COMPACT125-LOAD150
Schaeffler:ARCALUB-C1-125-LOAD150
Rubix:A0372061
Fabrikant:0957317840000
EAN:4054372736148

Productdetails : FAG C1-125-LOAD150 ARCALUB AUTOMATIC LUBRICATOR
De smeermiddelverstrekkers uit de Concept-serie voorzien smeerpunten zoals rollagers en glijlagers, tandwielen of kettingen gedurende bepaalde tijdsperioden van de juiste hoeveelheid smeermiddel. Er kan worden gekozen uit geselecteerde smeermiddelen uit het Schaeffler Arcanol-assortiment voor hoge belastingen of temperaturen, evenals universele vetten. De smeermiddelverstrekkers zijn bovendien geschikt voor het vullen met eigen smeermiddelen en ook voor het bijvullen, wat de toepassingsmogelijkheden vergroot en bovendien het milieu ontziet.
Sterke punten
- Eenvoudig in gebruik - Robuuste constructie - Ex-certificering - Beschermingsklasse IP68 - Veelzijdig inzetbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | automatische smeermiddelverdeler concept |
| Buitendiameter | 53 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,69 excl. BTW
/ stuk
€ 66,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
