Referenties
FAG:ARCA-PUMP-BARREL-50-S
Rubix:03180904
Fabrikant:0651395420000
EAN:4012802488166

Documenten
Productdetails : FAG 50 S ARCA PUMP BARREL
Vatpompen ARCA-PUMP-BARREL-..-S, persluchtgedreven vatpompen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6500 g |
| Type | vatpomp |
| Buitendiameter | 48 mm |
| Gewicht | 6,37 kg |
| Model | arca |
| Aangepaste tariefcode | 84131100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.545,28 excl. BTW
/ stuk
€ 1.869,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
