Referenties
Schaeffler:ARCALUB-X.TUBEFIT-M8X1-SAT086W
Rubix:03180996
Fabrikant:0795675840000
EAN:4047643123129

Documenten
Productdetails : FAG M8X1 SAT086W ARCALUB-X TUBEFIT
Verbindingsstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Type | connector |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Gewicht | 0,01 kg |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,01 excl. BTW
/ stuk
€ 23,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
