Referenties
Schaeffler:ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/8-SAT186G
Rubix:A0633544
Fabrikant:0844659050000
EAN:4054364348106

Documenten
Productdetails : FAG ARCALUB-X TUBEFIT G1/8-SAT186
Verbindingsstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Type | aansluiting |
| Gewicht | 0,02 kg |
| Model | arcalub |
| Aangepaste tariefcode | 84798960 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,98 excl. BTW
/ stuk
€ 9,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
