Referenties
INA:AP14-G1/8
Rubix:A0925411
Fabrikant:0050503240000
EAN:4054362018094

Productdetails : INA AP14-G1/8 VERLOOPNIPPEL
Smeernippeladapter AP..-G1/8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Type | smeeradapter |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84798960 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,47 excl. BTW
/ stuk
€ 38,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
