Referenties
Schaeffler:ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT106G
Rubix:03180998
Fabrikant:0755276260000
EAN:4012802903249

Documenten
Productdetails : FAG M10X1 SAT106G ARCALUB-X TUBEFIT
Verbindingsstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Type | smeermiddelconnector |
| Buitendiameter | 11 mm |
| Model | arcalub |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,27 excl. BTW
/ stuk
€ 12,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
