GEDORE VDE-TELEFOONTANG HULS-ISOLATIE 200MM VDE 8132-200 H
VDE-Telefoontang met huls-isolatie 8132 H
Zie technische informatieReferenties
Gedore:VDE 8132-200 H
Rubix:10017117
Fabrikant:1552120
EAN:4010886816028




Productdetails : GEDORE VDE-TELEFOONTANG HULS-ISOLATIE 200MM VDE 8132-200 H
• half-ronde bekken, grijpvlakken recht, vertand
• inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 61-63 HRC
• GEDORE speciaal temperstaal, verchroomd
• grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | plat |
| Snijcapaciteit | 3,2 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal | afgehard en ontlaten staal, verchroomd |
| Beklengte | 75,7 mm |
| Gewicht | 235 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 30,51
€ 28,49 excl. BTW
/ stuk
€ 34,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
