FACOM VEILIGHEIDSMES MET UITSCHUIFBARE MESBLADEN L167MM

Veiligheidsmes met automatische uitschuifbare bladen

Zie technische informatie

Referenties

Facom:844.D
Rubix:10100234
EAN:3148512070085
FACOM VEILIGHEIDSMES MET UITSCHUIFBARE MESBLADEN L167MM
brand logo

Technische samenvatting

Type bladentrapeziummesblad 60 x 19 mm
Breedte blad19 mm
Lengte176 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM VEILIGHEIDSMES MET UITSCHUIFBARE MESBLADEN L167MM


Veiligheidsmes met automatische uitschuifbare bladen
-Veiligheidsmes.
-Automatisch inschuiven van het blad aan het einde van het gebruik.
-Huls in Zamac.
-ABS-drukknop met duimpositionering aan voor- of zijkant.
-Wordt geleverd met 3 bladen (1 blad gemonteerd + 2 bladen opgeslagen in de huls).
H min. max. mm 40,5-44,0L [mm]: 176[g]: 185

Sterke punten

•Veiligheidsmes. • Na gebruik wordt het blad automatisch ingetrokken. • Huls in Zamac. • ABS-drukknop met duimpositionering aan voor- of zijkant. • Geleverd met 3 bladen (1 blad gemonteerd + 2 bladen opgeslagen in de huls).
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht206 g
Afmeting verpakking (D x B x H)230x80x27 mm
Gewicht verpakking206 g
Type bladentrapeziummesblad 60 x 19 mm
Breedte blad19 mm
Lengte176 mm
Materiaalzamac behuizing
Gewicht185 g
€ 20,00 excl. BTW
/ stuk
€ 24,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden