TELEMECANIQUE NADERINGSSCHAKELAAR XCSDMC5902
Veiligheidsschakelaar XCSDMC 1NC+1NO gecodeerd magnetisch versprongen 2m
Zie technische informatieReferenties
Telemecanique:XCSDMC5902
Rubix:A0632631
Fabrikant:XCSDMC5902

Productdetails : TELEMECANIQUE NADERINGSSCHAKELAAR XCSDMC5902
Veiligheidsschakelaar XCSDMC 1NC+1NO gecodeerd magnetisch versprongen 2m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | voorbekabeld |
| Max. schakelspanning | 100 V |
| Max. schakelstroom | 0,1 A |
| Beschermingsgraad (IP) | meerdere ip-adressen |
| Lengte | 7 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Hoogte | 51 mm |
| Norm | ISO 14119; IEC 60947-5-1; ISO 12100; IEC 60204-1; CSA C22.2 NO 14; UL 508; ISO 13849-1; IEC 61508 |
| Materiaal | thermoplastisch pbt |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 85 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,71 excl. BTW
/ stuk
€ 132,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen
